Beli siku lipat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Siku Rak Lipatatribut:
- Material: Besi Baja
- TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT TypeDeskripsi:Put shelf bord on short side.atribut:
- Accessories: Flat head tapping screw long, short 3 each
- Dimension W (mm): 25
- Number of Mounting Holes: 6
- Plate Thickness (mm): 3
- Purpose of Use: To make shelf.
- monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipatatribut:
- Top plate thickness (mm): 30
- Type: Folding type
-
Material:
MDF plywood (top plate):
Melamine resin, PVC, steel (leg) - Even load capacity (kg): 100
- Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro SeriesDeskripsi:Kepraktisan tidak menghalangi kesan elegan dari tampilan meja training ini. Dengan pemilihan top table berlapis serat kayu, meja ini memiliki bentuk yang sangat praktis, compact, dan bisa dilipat.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- SUGATSUNE Surface Mount Shelf Standard (aluminum)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS430)
- Width (mm): 10
- Length (mm): 20
- Load Capacity (N/kgf): 441/45(with 4 used)
- monotaro Shelf Bracket (Besi Siku)atribut:
- Material: Iron / baked paint
- Color: White
- Number of Mounting Holes: 6
- KRISBOW Refill Kain Pel Dataratribut:
- Dimensions (cm): 48x13.5
- TRUSCO Shelf Bracketatribut:
- Number of Mounting Holes: 6
- Purpose of Use: Installation of shelves in offices, factories, warehouses, and the like.
- Hanyoung Hoist Switchatribut:
- Degree of Protection: IP-65 (IEC 60529) (emergency switch type included)
- Material: Case : high impact ABS; Contacts : AgSnO2
- Insulation Resistance (MΩ): Min. 100 (500V d.c.)
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackDeskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- HighPoint Monza Banquet Tableatribut:
- Top Table Thickness: 25mm
- Head Rest: Foldable Metal Leg
- Leg: With Black Powder Coated
- Top Table Profile: Straight Edging
- Features: Scratch Resistant Surface
- Material: Plastic Moulding (Edging)
- Profilling Process: Edge Banding
- TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Deskripsi:Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.atribut:
- Dimension W (mm): 16
- Material: Steel
- Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
- Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
- RODSON TV Bracket Ergoatribut:
- Swivel (°): -90 to +90
- Packaging Dimensions (LxWxH) (cm): 43x32x25
Daftar Harga siku lipat Terbaru January 2026
| Sherlock Siku Rak Lipat | Rp31.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT Type | Rp329.900 |
| SUGATSUNE Shelf Bracket | Rp26.900 |
| TRUSCO Toggle Latch | Rp129.900 |
| TRUSCO Toggle Latch | Rp259.900 |
| monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat) | Rp1.599.900 |
| Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro Series | Rp1.599.900 |
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| SUGATSUNE Surface Mount Shelf Standard (aluminum) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/3bP103180119-7.jpg)
%20Astro%20Series/nlP104794849-3.jpg)

/74P102095256-3.jpg)
/P102003794-1.jpg)

/P102229859-1.jpg)





%20Penguat/TRUSCO%20Uniqlo%20Steel%20Corner%20Stay%20(Thick%20Type)/P101000887-1.jpg)